ELEMATIC SPIT - ITP565391 TASSELLO T6/VA PA 6 8X40 - 565391

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Lunghezza - 40 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Profondità di foratura - 40 mm
Adatto per diametro vite - 5...5 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
TASSELLI T6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650882493
Codice prodotto
ITP565391
Cod. produttore
565391
Produttore
ITP
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
40 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Profondità di foratura:
40 mm
Adatto per diametro vite:
5...5 mm
Con vite:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.


