ELEMATIC SPIT - ITP565386 TASSELLO T6 PA 6 6X30 - 565386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello universale
Lunghezza - 30 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Profondità di foratura - 40 mm
Adatto per diametro vite - 4...5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650882448
Codice prodotto
ITP565386
Cod. produttore
565386
Produttore
ITP
Tipologia:
Tassello universale
Lunghezza:
30 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Profondità di foratura:
40 mm
Adatto per diametro vite:
4...5 mm
Con vite:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.


