ELEMATIC SPIT - ITP565282 TASSELLO T6 PA 6 14X70 - 565282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello universale
Lunghezza - 70 mm
Diametro di foratura - 14 mm
Profondità di foratura - 90 mm
Adatto per diametro vite - 10...12 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8016650883872
Codice prodotto
ITP565282
Cod. produttore
565282
Produttore
ITP
Tipologia:
Tassello universale
Lunghezza:
70 mm
Diametro di foratura:
14 mm
Profondità di foratura:
90 mm
Adatto per diametro vite:
10...12 mm
Con vite:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.


