pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP13530430 SONDA ELETWIST POLIESTERE 30M X DIAM 4,5 - 13530430

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP13530430 SONDA ELETWIST POLIESTERE 30M X DIAM 4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650013064

Codice prodotto

ITP13530430

Cod. produttore

13530430

Produttore

ITP

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

30 m

Forma:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4.5 mm

Colore:

Arancione

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì

Sonda twist in poliestere intrecciata da 30 metri. Diametro 4,5 mm. Terminali filettatii intercambiabili.