ELEMATIC SPIT - ITP13530420 SONDA ELETWIST POLIESTERE 20M X DIAM 4,5 - 13530420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016650013040
Codice prodotto
ITP13530420
Cod. produttore
13530420
Produttore
ITP
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
20 m
• Installazioni in ambito civile e terziario. Caratteristiche • Sonda twist in Poliestere intrecciato ø 4,5 mm e lunghezze fino a 30 mt, completa di raccordi iniziale e finale. • Elevata potenza di spinta. • Ottima scorrevolezza all’interno dei cavidotti. Vantaggi • Potenza e flessibilità. • Sonda fornita con il comodo tappo tiratore per agevolarne la trazione. • Raccordi filettati intercambiabili. • Possibilità di raccordare due sonde in serie con l’apposito accessorio. • Disponibile con aspo avvolgitore per favorirne il recupero.

Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT