ELEMATIC SPIT - ITP13530410 SONDA ELETWIST POLIESTERE 10M X DIAM 4,5 - 13530410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Fascette ed accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650013033
Codice prodotto
ITP13530410
Cod. produttore
13530410
Produttore
ITP
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 m
• Installazioni in ambito civile e terziario. Caratteristiche • Sonda twist in Poliestere intrecciato ø 4,5 mm e lunghezze fino a 30 mt, completa di raccordi iniziale e finale. • Elevata potenza di spinta. • Ottima scorrevolezza all’interno dei cavidotti. Vantaggi • Potenza e flessibilità. • Sonda fornita con il comodo tappo tiratore per agevolarne la trazione. • Raccordi filettati intercambiabili. • Possibilità di raccordare due sonde in serie con l’apposito accessorio. • Disponibile con aspo avvolgitore per favorirne il recupero.