pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12273254 GUAINA ET100 NERA 25,4 SCATOLA 1M - 12273254

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12273254 GUAINA ET100 NERA 25,4 SCATOLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 1 M

EAN

8016650135667

Codice prodotto

ITP12273254

Cod. produttore

12273254

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

6 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.89 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

sì

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.