pagina iniziale

SIEMENS - Relè ausiliario con 2 contatti NO, contatto per AC 230 V 16 A, comando in AC 24 V - 5TT42022

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400 V

  • Numero moduli DIN - 1

  • Carico max. lampada a incandescenza - 1200 W

  • Carico max. della lampada fluorescente - 400 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312736

Codice prodotto

SI5TT42022

Cod. produttore

5TT42022

Produttore

SIE5TT42022

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400 V

Numero moduli DIN:

1

Carico max. lampada a incandescenza:

1200 W

Carico max. della lampada fluorescente:

400 VA

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Profondità di incasso:

70 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

24 V

Frequenza della tensione di comando 1:

50 Hz

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

relè ausiliario con 2 contatti NO, contatto per AC 230V 16A comando in AC 24V Relè ausiliario SENTRON .