ELEMATIC SPIT - ITP12273064 GUAINA ET100 NERA 6,4 SCATOLA 1M - 12273064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Diametro nominale in pollici - 1/4 di pollice
Confezione
1 M
EAN
8016650135629
Codice prodotto
ITP12273064
Cod. produttore
12273064
Produttore
ITP
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Lunghezza:
24 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Omologazione UL:
sì


