ELEMATIC SPIT - ITP12273024 GUAINA ET100 NERA 2,4 SCATOLA 1M - 12273024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
1 M
EAN
8016650135599
Codice prodotto
ITP12273024
Cod. produttore
12273024
Produttore
ITP
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Lunghezza:
30 m
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.51 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Omologazione UL:
sì


