ELEMATIC SPIT - ITP12253127R GUAINA ET100 ROSSA 12,7 SCATOLA - 12253127R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Colore - Rosso
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
8016650135308
Codice prodotto
ITP12253127R
Cod. produttore
12253127R
Produttore
ITP
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Colore:
Rosso
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Lunghezza:
8 m
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Omologazione UL:
sì


