pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12253095BL GUAINA ET100 BLU 9,5 SCATOLA - 12253095BL

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12253095BL GUAINA ET100 BLU 9,5 SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650135216

Codice prodotto

ITP12253095BL

Cod. produttore

12253095BL

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.7 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

10 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Omologazione UL:

sì

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT