pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12253095 GUAINA ET100 NERA 9,5 SCATOLA - 12253095

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12253095 GUAINA ET100 NERA 9,5 SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm

  • Diametro nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ET 100

EAN

8016650135193

Codice prodotto

ITP12253095

Cod. produttore

12253095

Produttore

ITP

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.7 mm

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Lunghezza:

10 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Omologazione UL:

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.