pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12253064GV GUAINA ET100 G/V 6,4 SCATOLA - 12253064GV

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12253064GV GUAINA ET100 G/V 6,4 SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650135520

Codice prodotto

ITP12253064GV

Cod. produttore

12253064GV

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

12 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

sì

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT