pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12253012 GUAINA ET100 NERA 1,2 SCATOLA - 12253012

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12253012 GUAINA ET100 NERA 1,2 SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650134899

Codice prodotto

ITP12253012

Cod. produttore

12253012

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

1.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.6 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

15 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.41 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/64 di pollice

Omologazione UL:

sì

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT