ELEMATIC SPIT - ITP12247070 GUAINA ADESIVA EM100A NERA 75 SCATOLA 1M - 12247070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 72 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 22 mm
Tipologia - A parete spessa
Tasso di contrazione - 3:1
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 M
EAN
8016650137241
Codice prodotto
ITP12247070
Cod. produttore
12247070
Produttore
ITP
Diametro interno prima della retrazione:
72 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
22 mm
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Lunghezza:
1 m
Spessore della parete dopo la retrazione:
3.15 mm


