ELEMATIC SPIT - ITP12247063 GUAINA ADESIVA EM100A NERA 65 SCATOLA 1M - 12247063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete spessa
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 65 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 3.15 mm
Confezione
3 M
EAN
8016650138286
Codice prodotto
ITP12247063
Cod. produttore
12247063
Produttore
ITP
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
65 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
3.15 mm
Lunghezza:
1 m


