pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12203381 GUAINA ET100 NERA 38,1 BOBINA - 12203381

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12203381 GUAINA ET100 NERA 38,1 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 25 M

EAN

8016650152497

Codice prodotto

ITP12203381

Cod. produttore

12203381

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

19.1 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

25 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.02 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Omologazione UL:

sì

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT