ELEMATIC SPIT - ITP12203095 GUAINA ET100 NERA 9,5 BOBINA - 12203095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm
Diametro nominale in pollici - 3/8 di pollice
Confezione
150 M
EAN
8016650152459
Codice prodotto
ITP12203095
Cod. produttore
12203095
Produttore
ITP
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.7 mm
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Lunghezza:
150 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Omologazione UL:
sì