pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12203032GV GUAINA ET100 G/V 3,2 BOBINA - 12203032GV

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12203032GV GUAINA ET100 G/V 3,2 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 200 M

EAN

8016650132796

Codice prodotto

ITP12203032GV

Cod. produttore

12203032GV

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

200 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.51 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

sì

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.