pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12201508 GUAINA EV100 NERA 50,8 BOBINA - 12201508

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12201508 GUAINA EV100 NERA 50,8 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 25 M

EAN

8016650152787

Codice prodotto

ITP12201508

Cod. produttore

12201508

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

50.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

25.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

25 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.1 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...105 °C

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Omologazione UL:

sì

EV 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT