pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12201254 GUAINA EV100 NERA 25,4 BOBINA - 12201254

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12201254 GUAINA EV100 NERA 25,4 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 24.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650152763

Codice prodotto

ITP12201254

Cod. produttore

12201254

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

24.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.89 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...105 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

sì

EV 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT