pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12201064 GUAINA EV100 NERA 6,4 BOBINA - 12201064

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12201064 GUAINA EV100 NERA 6,4 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 150 M

EAN

8016650152725

Codice prodotto

ITP12201064

Cod. produttore

12201064

Produttore

ITP

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...105 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

sì

EV 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT