pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12201032 GUAINA EV100 NERA 3,2 BOBINA - 12201032

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12201032 GUAINA EV100 NERA 3,2 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

  • Diametro nominale in pollici - 1/8 pollice

Confezione

  • 200 M

EAN

8016650152701

Codice prodotto

ITP12201032

Cod. produttore

12201032

Produttore

ITP

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.51 mm

Lunghezza:

200 m

Temperatura d'esercizio:

-30...105 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Omologazione UL:

EV 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento.

ELEMATIC SPIT

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT