pagina iniziale

FANTON - Cavo treccia seta 2x0,5 FRRTX in matassa 100m, colore oro - 93840

copiacopia
FANTON - Cavo treccia seta 2x0,5 FRRTX in matassa 100m, colore oro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Forma del conduttore - Tondo

Confezione

  • 100 M

EAN

8015450938409

Codice prodotto

F893840

Cod. produttore

93840

Produttore

FME93840

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Forma del conduttore:

Tondo

Diametro esterno circa:

7 mm

Cavo treccia seta 2x0,5 FRRTX, colore oro