ELCART DISTRIBUTION - ERT401342000 PR.KEYST.CAT 5E 8P8C TOT.SCH.110E - 401342000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564125341
Codice prodotto
ERT401342000
Cod. produttore
401342000
Produttore
ERT
PRESA MODULARE KEYSTONE COMPLETAMENTE SCHERMATA CATEGORIA 5 ENHANCED TIPO 110. CORPO:ABS UL 94V0. SUPP. CONT.:PBT UL 94V0. caricato vetro 15%. CONTATTI:bronzo fosforoso. SEZ. CAVI:da 22 a 26 AWG. FINITURA:Au 50µ su Ni 40µ. TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C. PORTATA MAX.:1,5 A. TENS. DI PROVA:150Vac. PER PLACCHE:40/17000. PER SPINE:40/21400- 40/21500. INSERITORE: 40/ 6500.


