pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360220500 KIT RICEVENTE RADIO +TELECOM. 1CH - 360220500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360220500 KIT RICEVENTE RADIO +TELECOM. 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564512011

Codice prodotto

ERT360220500

Cod. produttore

360220500

Produttore

ERT

KIT RICEVITORE RADIO 1 CANALE DA ESTERNO CON TELECOMANDO. Kit interruttore di rete + telecomando ad 1 canale, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici. Contenitore a tenuta stagna per l’installazione da esterno. Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo. Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione edi protezione. Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Incluso nel kit, il telecomando 36/150. Montaggio a muro. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP56. Distanza di trasmissione: 350m. Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C. Alimentazione: 230Vac 16A. Dimensioni: 127x120x80mm. Peso: 800gr.