pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360110000 RIPETITORE DI SEGNALE RTN-01 - 360110000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360110000 RIPETITORE DI SEGNALE RTN-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511847

Codice prodotto

ERT360110000

Cod. produttore

360110000

Produttore

ERT

RIPETITORE DEL SISTEMA EXTA FREE. Ripetitore di segnale che permette di ampliare la portata di funzionamento del segnale fino a 1 km. Montaggio semplice direttamente sulla presa di rete. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Consumo: 450mW. Alimentazione: 230Vac. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C. Dimensioni: 160x66x90mm. Peso: 190gr.