pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360020400 TRASM.4CH INSCATOLATO A BATTERIA - 360020400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360020400 TRASM.4CH INSCATOLATO A BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511137

Codice prodotto

ERT360020400

Cod. produttore

360020400

Produttore

ERT

TRASMETTITORE A INCASSO ALIMENTATO A BATTERIA. Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless. Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507. Indicatore LED. Frequenza: 868MHz. Distanza di trasmissione: 250m. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 1xBatteria al Litio 3V CR 2032. Durata della batteria: 3-5 anni. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 47.5x47.5x13mm. Peso: 23gr.