pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360010200 TRASMETTIT.RADIO 4CH CON PULSANTI - 360010200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360010200 TRASMETTIT.RADIO 4CH CON PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564510918

Codice prodotto

ERT360010200

Cod. produttore

360010200

Produttore

ERT

TRASMETTITORE RADIO 4 CANALI CON PULSANTE. Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE. Quattro canali con comando a distanza. Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale. Facile da installare. Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni). Dati tecnici: LED indicatore di stato. Grado di protezione: IP20. Frequenza: 868MHz. Canali: 4. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 90x80x11.5mm. Peso: 38gr.