ELCART DISTRIBUTION - ERT302830000 PILA LITIO SAFT C LS26500 3,6V - 302830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Baby
Tipologia - Litio
Tensione nominale - 3.6 V
Portata - 7700 mAh
Designazione IEC - LR 14
Confezione
1 PZ
EAN
8029564467595
Codice prodotto
ERT302830000
Cod. produttore
302830000
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Baby
Tipologia:
Litio
Tensione nominale:
3.6 V
Portata:
7700 mAh
Designazione IEC:
LR 14
Altezza inclusi i poli:
50 mm
Diametro:
26.2 mm
PILA AL LITIO MEZZA TORCIA C DA 3,6V •TENSIONE: 3,6 V •CAPACITÀ NOM.: 7, 7 Ah •CORR. SCARICA: 170 mA •TEMP. LAV.: -55°C÷85°C •PESO: 50 g •ANODO: litio •CATODO: cloruro di tionile