pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302800000 P.LITIO SAFT 1/2AA LS14250 3,6V - 302800000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Tipologia - Litio

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Portata - 1200 mAh

  • Altezza inclusi i poli - 24.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564111856

Codice prodotto

ERT302800000

Cod. produttore

302800000

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Altro

Tipologia:

Litio

Tensione nominale:

3.6 V

Portata:

1200 mAh

Altezza inclusi i poli:

24.9 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

8.9 g

Pila al litio 1/2 AA, per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"• CERTIFICAZIONI: RAQ 1 - QA Sistem Certification - AQAP-1 NATO - MIL-Q-9558A - BS 5750 UK - AQF-2 • Anodo: litio • Catodo: cloruro di tonile