ELCART DISTRIBUTION - ERT302628000 PILA AL LITIO 3V 210MAH CR2032 - 302628000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Pila a pastiglia
Tipologia - Litio
Tensione nominale - 3 V
Portata - 210 mAh
Designazione IEC - CR 2032
Confezione
10 PZ
EAN
8029564545149
Codice prodotto
ERT302628000
Cod. produttore
302628000
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Pila a pastiglia
Tipologia:
Litio
Tensione nominale:
3 V
Portata:
210 mAh
Designazione IEC:
CR 2032
Altezza inclusi i poli:
3.2 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
2.8 g
Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.