pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302559000 PILA 9V INTENSE PROCELL 1604 PCST - 302559000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302559000 PILA 9V INTENSE PROCELL 1604 PCST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564644118

Codice prodotto

ERT302559000

Cod. produttore

302559000

Produttore

ERT

Offre una durata dell’energia più lunga (rispetto alle precedenti batterie Procell Alkaline 9V) nei dispositivi professionali ad alto assorbimento, riducendo il numero di sostituzioni delle batterie e potenzialmente generando risparmi sui costi operativilegati alla loro sostituzione. Prodotte utilizzando un design delle celle superiore (rispetto alle precedenti batterie Procell Alkaline 9V) per garantire una costruzione di alta qualità. Ogni batteria è accompagnata da una “garanzia di qualità”. Progettazione, sicurezza, produzione e qualificazione seguono i rigorosi standard Procell, che integrano parti degli standard ANSI e IEC per le batterie. Confezionate in modo economico in grandi quantità e con data di scadenza codificata individualmente per una gestione efficace dell’inventario. Utilizzate da produttori di tutto il mondo: le batterie Procell Alkaline sono state progettate in collaborazione con i produttori per offrire prestazioni ottimali nei dispositivi professionali. Temperature di esercizio da-20 °C a 54 °C.