ELCART DISTRIBUTION - ERT302245000 PILA ALCALINA 6,0V 100MAH - 302245000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Tensione nominale - 6 V
Portata - 100 mAh
Designazione IEC - 4 LR 44
Tipologia - Alcalina al manganese
Confezione
10 PZ
EAN
8029564110910
Codice prodotto
ERT302245000
Cod. produttore
302245000
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Altro
Tensione nominale:
6 V
Portata:
100 mAh
Designazione IEC:
4 LR 44
Tipologia:
Alcalina al manganese
Altezza inclusi i poli:
25.2 mm
Diametro:
13 mm
Pila alcalina 6,0V 100mAh. Per macchine fotografiche


