pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302067000 BL.2 OSSIDO D ARGENTO 1,5V 190MA - 302067000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302067000 BL.2 OSSIDO D ARGENTO 1,5V 190MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tipologia - Ossido di argento

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Portata - 170 mAh

  • Designazione IEC - SR 44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564110873

Codice prodotto

ERT302067000

Cod. produttore

302067000

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tipologia:

Ossido di argento

Tensione nominale:

1.55 V

Portata:

170 mAh

Designazione IEC:

SR 44

Altra designazione:

RW 32/SR 44 W

Altezza inclusi i poli:

5.4 mm

Diametro:

11.6 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.