ELCART DISTRIBUTION - ERT302004000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V DA 675 - 302004000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Pila a pastiglia
Tipologia - Zinco/aria
Tensione nominale - 1.4 V
Portata - 610 mAh
Designazione IEC - PR 44
Confezione
10 PZ
EAN
8029564346876
Codice prodotto
ERT302004000
Cod. produttore
302004000
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Pila a pastiglia
Tipologia:
Zinco/aria
Tensione nominale:
1.4 V
Portata:
610 mAh
Designazione IEC:
PR 44
Altezza inclusi i poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.8 g
6 batterie zinco-aria 1,4V 610mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.


