pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301572400 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C) - 301572400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT301572400 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Baby

  • Tensione nominale - 6 V

  • Portata - 2200 mAh

  • Altra designazione - C

  • Tipologia - Nichel-cadmio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564113898

Codice prodotto

ERT301572400

Cod. produttore

301572400

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Baby

Tensione nominale:

6 V

Portata:

2200 mAh

Altra designazione:

C

Tipologia:

Nichel-cadmio

Altezza inclusi i poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Pacco accumulatore:

sì

Pacchetti batterie ricaricabili NI-CD. Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C. TENSIONE: 6 V. CARICABATTERIE: 30/8670. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.