pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300039200 NI-CD TORCIA 1/2 2500MAH SEN TERM - 300039200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 2500 mAh

  • Altra designazione - D

  • Tipologia - Nichel-cadmio

  • Altezza inclusi i poli - 61.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564109679

Codice prodotto

ERT300039200

Cod. produttore

300039200

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

2500 mAh

Altra designazione:

D

Tipologia:

Nichel-cadmio

Altezza inclusi i poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Pacco accumulatore:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Adatto per carica rapida:

sì

Batterie ricaricabili NI-CD tipo 1/2 D, per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari.