pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300027800 NI-MH MINISTILO 1,2V 900MAH CONS - 300027800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300027800 NI-MH MINISTILO 1,2V 900MAH CONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Micro

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 850 mAh

  • Altra designazione - AAA

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564253655

Codice prodotto

ERT300027800

Cod. produttore

300027800

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Micro

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

850 mAh

Altra designazione:

AAA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Adatto per carica rapida:

sì

Batterie ricaricabili NI-MH ministilo (AAA-UM4), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cellulari, telecomandi TV, walkman e impieghi vari