pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300026700 NI-CD BAT.1/2A 1.2V 700MA C.TERM - 300026700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300026700 NI-CD BAT.1/2A 1.2V 700MA C.TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 700 mAh

  • Altra designazione - Altro

  • Tipologia - Nichel-cadmio

  • Altezza inclusi i poli - 29 mm

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564109303

Codice prodotto

ERT300026700

Cod. produttore

300026700

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

700 mAh

Altra designazione:

Altro

Tipologia:

Nichel-cadmio

Altezza inclusi i poli:

29 mm

Diametro:

17 mm

Adatto per carica rapida:

sì

Batteria ricaricabile Ni-Cd 2/3 AF (1/2 A). Per ricetrasmittenti militari, lucciole di emergenza ed impieghi vari.