pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300024100 NI-MH STILO 1.2V 1800MA CON TERM. - 300024100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 1800 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564464600

Codice prodotto

ERT300024100

Cod. produttore

300024100

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

1800 mAh

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatto per carica rapida:

sì

Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.