pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300023600 NI-MH 4/5 A 1.2V 1800MA S.TERM - 300023600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300023600 NI-MH 4/5 A 1.2V 1800MA S.TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 1800 mAh

  • Altra designazione - Altro

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

  • Altezza inclusi i poli - 43 mm

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564109150

Codice prodotto

ERT300023600

Cod. produttore

300023600

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

1800 mAh

Altra designazione:

Altro

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

43 mm

Diametro:

16.6 mm

Adatto per carica rapida:

sì

Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo 4/5A, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per apparecchiature portatili ed impieghi vari.