pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300020500 NI-CD STILO 1,2V 1000MA CON TERM - 300020500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300020500 NI-CD STILO 1,2V 1000MA CON TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 1000 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Tipologia - Nichel-cadmio

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564464457

Codice prodotto

ERT300020500

Cod. produttore

300020500

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

1000 mAh

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Nichel-cadmio

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatto per carica rapida:

sì

Batteria ricaricabile Ni-Cd a stilo (AA-UM3) per ricetrasmittenti, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.