pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300020200 NI-CD STILO 1,2V 800MA CON TERMIN - 300020200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300020200 NI-CD STILO 1,2V 800MA CON TERMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 800 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Tipologia - Nichel-cadmio

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564464440

Codice prodotto

ERT300020200

Cod. produttore

300020200

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

800 mAh

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Nichel-cadmio

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatto per carica rapida:

sì

Batteria ricaricabile Ni-Cd a stilo (AA-UM3) per ricetrasmittenti, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.