pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130021200 CONVERTITORE 220/110 VAC 45W - 130021200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT130021200 CONVERTITORE 220/110 VAC  45W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 220...220 V

  • Tensione d'uscita - 110...110 V

  • Tipo di tensione d'uscita - AC

  • Tipo di collegamento - Connettore

  • Tipo di montaggio - Presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564233909

Codice prodotto

ERT130021200

Cod. produttore

130021200

Produttore

ERT

Tensione d'ingresso:

220...220 V

Tensione d'uscita:

110...110 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Tipo di collegamento:

Connettore

Tipo di montaggio:

Presa

Convertitore 220/110 VAC. Ideale per adattare gli apparecchi alimentati a 110 VCA dove il voltaggio erogato è 220 VCA. Dotato di presa rete 3P passo Americano e spina 2P passo italiano. • INGRESSO: 220 VCA • USCITA: 110 VCA • POT. MAX: 45 W • DIMENS.: 88x62x88mm • PESO: 480gr.