pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070805000 ALIMENTATORE PER DYMO - 070805000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070805000 ALIMENTATORE PER DYMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 220...220 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Tipo di collegamento - Connettore

  • Tipo di montaggio - Presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564088868

Codice prodotto

ERT070805000

Cod. produttore

070805000

Produttore

ERT

Tensione d'ingresso:

220...220 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tipo di collegamento:

Connettore

Tipo di montaggio:

Presa

Adattatore di rete DYMO appositamente studiato per tutte le etichettatrici elettroniche Dymo.