ELCART DISTRIBUTION - ERT062202000 GIUNZIONE AUTOSALDANTE BLU - 062202000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8029564622284
Codice prodotto
ERT062202000
Cod. produttore
062202000
Produttore
ERT
GIUNZIONI AUTOSALDANTI RAYCHEM SERIE B-155. Giunzione a saldare trasparente in poliolefina, termorestringente. Permette di congiungere e isolare rapidamente senza utensili di aggraffatura. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi. La velocità di esecuzione ottimizza il costo di applicazione. COLORE ANELLO:Rosso (22-18 AWG). Blu (16-14 AWG). Giallo (12-10 AWG). STAGNO:lega sn42Bi58. FLUSSANTE:Rom 1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. ESERC.:-55°÷+125°C. RES. ISOLAM.:1000 MOhm. Diam.Max: 2mm.


