pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT062001200 CGPT-9.5/4.8-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062001200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

  • Colore - Nero

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 15 M

EAN

8029564620921

Codice prodotto

ERT062001200

Cod. produttore

062001200

Produttore

ERT

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Colore:

Nero

Tasso di contrazione:

2:1

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...135 °C

Omologazione UL:

sì

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT. Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore. RESTRINGIMENTO:2:1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. DI RETRAZ.:120°C. TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C. Diam. Norm.: 9,5mm.