ELCART DISTRIBUTION - ERT062001000 CGPT-6.4/3.2-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062001000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 0.65 mm
Confezione
15 M
EAN
8029564620914
Codice prodotto
ERT062001000
Cod. produttore
062001000
Produttore
ERT
Tipo:
Termoretrazione
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Omologazione UL:
sì